Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colpac Zest kompostierbare Kraft kleine Salatboxen 500ml (Packung mit 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colpac Zest kompostierbare Kraft kleine Salatboxen 500ml (Packung mit 500
Colpac Zest kompostierbare Kraft kleine Salatboxen 500ml (Packung mit 500
Colpac Zest kompostierbare Kraft kleine Salatboxen 500ml (Packung mit 500
Artikel-Nr.:
     2813-427-9989
Hersteller:
     Colpac
Herst.-Nr.:
     FP581
EAN/GTIN:
     5012873019480
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Colpac Zest kompostierbare Kraft kleine Salatboxen 500ml (Packung mit 500 Stück)
Recycelbarer, kompostierbarer Karton mit Zellulosefenster.

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
5.00 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Salatbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.