Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Vieux Paris Dessertmesser 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Vieux Paris Dessertmesser 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses
Amefa Vieux Paris Dessertmesser 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses
Amefa Vieux Paris Dessertmesser 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses
Artikel-Nr.:
     2813-427-9992
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB543
EAN/GTIN:
     8711155153863
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer

Amefa Vieux Paris Dessertmesser 18/0
Vervollständigt mit ein luxuriöses satiniertes Finish für zusätzlichen Stil und Klasse.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
5 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
1.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.