| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-043 Herst.-Nr.: B157 EAN/GTIN: 5050984567346 |
| |
|
| | |
| Whites kurze Bistroschürze, grau Langlebige und stilvolle Schürze aus hochwertiger Polybaumwolle für Bedienungspersonal. Geeignet für die chemische Reinigung. Farbe: grau | Material: Polybaumwolle | Material: 75(B) x 37,3(L)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe: | grau | Breite: | 75.00 cm | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,28* | € 13,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,93* | € 14,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|