Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenrock schwarz Größe 38 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenrock schwarz Größe 38 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich
Damenrock schwarz Größe 38 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich
Artikel-Nr.:
     2813-428-087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BB174-10
EAN/GTIN:
     5510000032918
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Damenrock schwarz Größe 38
Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich in den Größen: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Größe: 38

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 42,27*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,67*
€ 43,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.