Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenrock schwarz Größe 50 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenrock schwarz Größe 50 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich
Damenrock schwarz Größe 50 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich
Artikel-Nr.:
     2813-428-091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BB174-22
EAN/GTIN:
     5510000032970
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Damenrock schwarz Größe 50
Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich in den Größen: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Größe: 50

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,60*
€ 43,48*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,95*
€ 45,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.