Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Frischhaltedose
>
Artikel
Vegware No.2 Lebensmittelbox 1500ml (280 Stück) 19,5x14x5cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-428-1070
Hersteller:
Vegware
Herst.-Nr.:
FP803
EAN/GTIN:
5060271920051
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Vegware No.2 Lebensmittelbox 1500ml (280 Stück)
19,5x14x5cm
Weitere Informationen:
Breite:
19.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
... >
Besteck & Geschirr
>
weitere Geschirr-Artikel
>
Einweg Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
frischhaltebox 1,5l
,
frischhalte box
,
frischhaltedose höhe 5cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 171,60*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,61286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,98*
€ 251,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,52*
€ 249,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,84*
€ 239,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,55*
€ 231,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,60*
€ 204,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen