Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiplas Teflon Platinum Plus Antihaft-Pfanne 240 mm grüner Griff Farbcodierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiplas Teflon Platinum Plus Antihaft-Pfanne 240 mm grüner Griff Farbcodierte
Hygiplas Teflon Platinum Plus Antihaft-Pfanne 240 mm grüner Griff Farbcodierte
Artikel-Nr.:
     2813-428-1152
Hersteller:
     Hygiplas
Herst.-Nr.:
     FB471
EAN/GTIN:
     5050984601675
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Hygiplas Teflon Platinum Plus Antihaft-Pfanne 240 mm grüner Griff
Farbcodierte Griffe zur schnellen Identifizierung – grün für Veganer und Vegetarier, rot für Fleisch und lila für Allergene. Mit Teflon Platinum Plus Beschichtung. Nicht spülmaschinengeeignet. 240mm | Aluminium | Grün

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
grün
Breite:
24.00 cm
Gewicht:
0.84 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.