| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-428-1154 Herst.-Nr.: FB473 EAN/GTIN: 5050984601699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygiplas Teflon Platinum Plus Antihaft-Pfanne 200mm roter Griff Farbcodierte Griffe zur schnellen Identifizierung – grün für Veganer und Vegetarier, rot für Fleisch und lila für Allergene. Mit Teflon Platinum Plus Beschichtung. Nicht spülmaschinengeeignet. 200mm | Aluminium | rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | rot | Breite: | 20.00 cm | Gewicht: | 0.61 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne keramik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |