Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm Farbcodierte Griffe zur schnellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm Farbcodierte Griffe zur schnellen
Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm Farbcodierte Griffe zur schnellen
Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm Farbcodierte Griffe zur schnellen
Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm Farbcodierte Griffe zur schnellen
Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm Farbcodierte Griffe zur schnellen
Artikel-Nr.:
     2813-428-1157
Hersteller:
     Hygiplas
Herst.-Nr.:
     FB476
EAN/GTIN:
     5050984601729
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Hygiplas Antihaft-Pfanne 200mm
Farbcodierte Griffe zur schnellen Identifizierung – grün für Veganer und Vegetarier, rot für Fleisch und lila für Allergene. Mit Teflon Platinum Plus Beschichtung. Nicht spülmaschinengeeignet. Größe: 200(Ø)mm. Material: Aluminium. Lila Griff.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
lila
Breite:
20.00 cm
Gewicht:
0.61 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.