| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-1159 Herst.-Nr.: FB478 EAN/GTIN: 5050984601743 |
| |
|
| | |
| Hygiplas Teflon Platinum Plus Antihaft-Pfanne 280 mm lila Griff Farbcodierte Griffe zur schnellen Identifizierung – grün für Veganer und Vegetarier, rot für Fleisch und lila für Allergene. Mit Teflon Platinum Plus Beschichtung. Nicht spülmaschinengeeignet. 280mm | Aluminium | Violett
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | lila | Breite: | 28.00 cm | Gewicht: | 1.10 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
| | |
| |