Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L Kapazität: 1,4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L Kapazität: 1,4L
Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L Kapazität: 1,4L
Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L Kapazität: 1,4L
Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L Kapazität: 1,4L
Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L Kapazität: 1,4L
Artikel-Nr.:
     2813-428-1172
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     J324
EAN/GTIN:
     5050984022777
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Olympia Cosmos Edelstahl Teekanne 1,4L
Kapazität: 1,4L

Weitere Informationen:
Breite:
22.00 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
271
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,62*
€ 46,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.