Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschentuchbox Kubus schwarz Ideal für den Einsatz in Toilettenräumen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschentuchbox Kubus schwarz Ideal für den Einsatz in Toilettenräumen und
Taschentuchbox Kubus schwarz Ideal für den Einsatz in Toilettenräumen und
Artikel-Nr.:
     2813-428-1506
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     DA603
EAN/GTIN:
     5050984443831
Taschentuchbox Kubus schwarz
Ideal für den Einsatz in Toilettenräumen und Garderoben. Die Kunststoffbasis hält die Taschentücher trocken. Taschentücher werden separat verkauft. Geeignet für Taschentücher CF204 | Kunststoff | schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
12.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,94*
€ 21,50*
Lager 2813
38
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.