Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Mehrzweckwagen schwarz Mehrzweckwagen in einer Reihe von Farben, die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Mehrzweckwagen schwarz Mehrzweckwagen in einer Reihe von Farben, die
Rubbermaid Mehrzweckwagen schwarz Mehrzweckwagen in einer Reihe von Farben, die
Artikel-Nr.:
     2813-428-1542
Herst.-Nr.:
     J818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen rubbermaid
Rubbermaid Mehrzweckwagen schwarz
Mehrzweckwagen in einer Reihe von Farben, die für den Einsatz in bestimmten Bereichen geeignet sind. Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen verbeulen, rosten oder splittern nicht. Robuste Aluminiumstützen. 25cm Abstand zwischen den Regalen. Maximale Traglast: 91kg. Material: Polypropylen | Größe: 75,3(H) x 48,7(B) x 38,4(T)cm | Kapazität: 91kg

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Breite:
47.30 cm
Gewicht:
13.61 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.