Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Vieux Paris Dessertlöffel 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Vieux Paris Dessertlöffel 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses
Amefa Vieux Paris Dessertlöffel 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses
Amefa Vieux Paris Dessertlöffel 18/0 Vervollständigt mit ein luxuriöses
Artikel-Nr.:
     2813-428-1617
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB542
EAN/GTIN:
     8711155153849
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
Amefa Vieux Paris Dessertlöffel 18/0
Vervollständigt mit ein luxuriöses satiniertes Finish für zusätzlichen Stil und Klasse.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
4.30 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
18.50 cm
Gewicht:
0.77 kg
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.