Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Baguette Menümesser 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Baguette Menümesser 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Menümesser 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Menümesser 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Artikel-Nr.:
     2813-428-1620
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB529
EAN/GTIN:
     3031103711064
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer

Amefa Baguette Menümesser 18/0
Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges Gefühl in der Hand. Hochglanzpoliert für einen schlichten, eleganten Look. Verkauft im 12er Pack.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
4 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.96 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.