Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Baguette Menülöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Baguette Menülöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Menülöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Menülöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Artikel-Nr.:
     2813-428-1621
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB527
EAN/GTIN:
     3031103711019
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
Amefa Baguette Menülöffel 18/0
Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges Gefühl in der Hand. Hochglanzpoliert für einen schlichten, eleganten Look. Verkauft im 12er Pack.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
4.00 cm
Breite:
4.70 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
0.78 kg
Weitere Suchbegriffe: menülöffel amefa, esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.