Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Baguette Mokkalöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Baguette Mokkalöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Mokkalöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Mokkalöffel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Artikel-Nr.:
     2813-428-1628
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB535
EAN/GTIN:
     3031103711415
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
espressolöffel
Amefa Baguette Mokkalöffel 18/0
Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges Gefühl in der Hand. Hochglanzpoliert für einen schlichten, eleganten Look. Verkauft im 12er Pack.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
3.30 cm
Breite:
3.30 cm
Höhe:
12.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.