Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero hellgraue quadratische Aluminium Tischplatte 700mm Attraktive,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero hellgraue quadratische Aluminium Tischplatte 700mm Attraktive,
Bolero hellgraue quadratische Aluminium Tischplatte 700mm Attraktive,
Artikel-Nr.:
     2813-428-1631
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     FW598
EAN/GTIN:
     5050984681486
Bolero hellgraue quadratische Aluminium Tischplatte 700mm
Attraktive, strapazierfähige und nahtlose Tischplatten für den Innengebrauch. Eine große Auswahl und Vielseitigkeit.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
3.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
4.77 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.