Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Vieux Paris Mokkalöffel 18/0 3mm satiniert Vervollständigt mit ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Vieux Paris Mokkalöffel 18/0 3mm satiniert Vervollständigt mit ein
Amefa Vieux Paris Mokkalöffel 18/0 3mm satiniert Vervollständigt mit ein
Amefa Vieux Paris Mokkalöffel 18/0 3mm satiniert Vervollständigt mit ein
Artikel-Nr.:
     2813-428-1645
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB546
EAN/GTIN:
     3546694001833
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
amefa espressolöffel
Amefa Vieux Paris Mokkalöffel 18/0 3mm satiniert
Vervollständigt mit ein luxuriöses satiniertes Finish für zusätzlichen Stil und Klasse.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
2.80 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
11.40 cm
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: espressolöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.