Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück) Bequeme Stifte mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück) Bequeme Stifte mit
Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück) Bequeme Stifte mit
Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück) Bequeme Stifte mit
Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück) Bequeme Stifte mit
Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück) Bequeme Stifte mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-1670
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     DE717
EAN/GTIN:
     3501170957127
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Papermate Inkjoy 100 Capped Medium Black Tuck (50 Stück)
Bequeme Stifte mit Kappe.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
1.40 cm
Breite:
0.10 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 2,90*
ab € 16,95*
€ 24,17*
€ 6,78*
ab € 20,54*
€ 27,74*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 28,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0977420
ab € 20,45*
Zubehör
Paper Mate
S0957130
ab € 0,28*
Zubehör
Paper Mate
S0957150
ab € 0,31*
Zubehör
Paper Mate
S0957140
ab € 12,47*
Zubehör
Paper Mate
S0977410
ab € 20,63*
Zubehör
Paper Mate
S0977270
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.