| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-1802 Herst.-Nr.: DK657 EAN/GTIN: 5034414312751 |
| |
|
| | |
| Churchill Souffleschälchen weiß 10cm (12 Stück) Weißes Porzellan speziell entwickelt für die Gastronomie. Während des Herstellungsprozesses von zwei Tagen wird jede Komponente bei hoher Temperatur gebacken um ein sehr starkes und langlebiges Produkt zu erhalten. Eine starke Glasur verhindert Kratzer und Abnutzung. Alle Produkte sind geschirrspülergeeignet. Alle Preise pro Verpackungseinheit.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Gewicht: | 3.66 kg | Volumen: | 0.34 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Ragout fin Form, Ragoutfinform, Ragoutschälchen, Souffle-Form, Souffle-Förmchen, Souffleform, Souffleförmchen, Souffléform, auflauf form |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,20* | ab € 55,95* | € 70,82004* | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 59,32* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|