| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-428-1852 Herst.-Nr.: DY354 EAN/GTIN: 5060020641107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Utopia Manhattan Tischmesser (12er-Pack) (12 Stück) Die Besteckserie Manhattan kombiniert eine hochglanzpolierte Oberfläche mit einem schlanken, eleganten Profil und bietet ein traditionelles, aber wahrhaft erhabenes Aussehen, das jeden gedeckten Tisch aufwertet. Das Besteck aus rostfreiem Stahl 18/0 kann auch mit magnetischen Besteckaufbewahrungssystemen verwendet werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/0 | Durchmesser: | 22.20 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |