Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L Vitale Extra-Kühlkapazität für
Artikel-Nr.:
     2813-428-1921
Hersteller:
     True
Herst.-Nr.:
     FB015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
True TCR1/3 Kühltisch mit 9 Schubladen 435L
Vitale Extra-Kühlkapazität für anspruchsvolle Küchen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90.00 cm
Breite:
186.50 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
164.00 kg
Volumen:
435.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.452,84*
€ 7.600,75*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.655,77*
€ 7.799,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.799,85*
€ 9.281,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.760,56*
€ 9.235,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.681,97*
€ 9.141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.655,77*
€ 9.110,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.