Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Artikel-Nr.:
     2813-428-1932
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     UA019
EAN/GTIN:
     5050984675676
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz
Flexible Vorbereitungs- und Ablagetheke mit leistungsstarker Umluftkühlung und gläsernem Schutz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
136.00 cm
Breite:
223.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
130.00 kg
Volumen:
616.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Saladette, Salat-Theke, Salattheke, saladette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.117,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,91*
€ 2.884,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,17*
€ 2.788,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.330,46*
€ 2.773,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,61*
€ 2.673,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,29*
€ 2.593,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,85*
€ 2.520,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.