Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waring Küchenmaschine 3,8L WFP16SCK Professionelle Küchenmaschine mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waring Küchenmaschine 3,8L WFP16SCK Professionelle Küchenmaschine mit
Waring Küchenmaschine 3,8L WFP16SCK Professionelle Küchenmaschine mit
Waring Küchenmaschine 3,8L WFP16SCK Professionelle Küchenmaschine mit
Waring Küchenmaschine 3,8L WFP16SCK Professionelle Küchenmaschine mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-1937
Hersteller:
     Waring
Herst.-Nr.:
     GG561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Waring Küchenmaschine 3,8L WFP16SCK
Professionelle Küchenmaschine mit versiegelter Schüssel für die Verarbeitung von Flüssigkeiten. Schwerer, gegossener Boden für mehr Stabilität. Hackt, schneidet, mahlt, mixt und püriert. Mit einstellbarer Schneidescheibe, doppelter Raspelscheibe und versiegelte Aufschlagscheibe. GG561 hat einen Durchlauftrichter zum Verarbeiten von großen Mengen, mit einem transparenten Deckel. Würfelscheibensets sind separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
45.70 cm
Breite:
38.10 cm
Höhe:
35.60 cm
Gewicht:
16.74 kg
Volumen:
3.80 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.116,62*
€ 2.376,89*
Lager 2813
14
Frei Haus
ab € 2.762,64*
€ 3.035,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.035,68*
€ 3.612,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.000,80*
€ 3.570,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,36*
€ 3.403,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.796,06*
€ 3.327,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.762,64*
€ 3.287,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.