Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar U-Serie 2-türiger Thekenkühlschrank mit Glastüren Display-Kühler mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar U-Serie 2-türiger Thekenkühlschrank mit Glastüren Display-Kühler mit
Polar U-Serie 2-türiger Thekenkühlschrank mit Glastüren Display-Kühler mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-1946
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     UA023
EAN/GTIN:
     5050984697357
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Polar U-Serie 2-türiger Thekenkühlschrank mit Glastüren
Display-Kühler mit energieeffizienter LED-Beleuchtung und Umluftkühlung für effiziente Kühlleistung. Ausgestattet mit elektronischem Thermostat und benutzerfreundlicher Temperaturregelung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
86.00 cm
Breite:
136.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
98.00 kg
Volumen:
205.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.075,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,07*
€ 1.497,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,45*
€ 1.484,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,51*
€ 1.404,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,45*
€ 1.351,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,50*
€ 1.279,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.