Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Edelstahl Dunstabzugshaube mit Motor 300cm breit Gastro M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Edelstahl Dunstabzugshaube mit Motor 300cm breit Gastro M
Gastro M Edelstahl Dunstabzugshaube mit Motor 300cm breit Gastro M
Artikel-Nr.:
     2813-428-1948
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GN198
EAN/GTIN:
     5050984693403
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 3m
dunstabzug
Gastro M Edelstahl Dunstabzugshaube mit Motor 300cm breit
Gastro M Dunstabzughaube aus Edelstahl mit Edelstahllamellen, hitzebeständiger Beleuchtung, digitalem Geschwindigkeitsregler und sehr hoher Absaugkapazität.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
45 cm
Breite:
300 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
36.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,72*
€ 1.583,27*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.395,66*
€ 1.602,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,06*
€ 1.906,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,02*
€ 1.886,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,59*
€ 1.786,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,72*
€ 1.728,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,66*
€ 1.660,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.