Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppelkontaktgrill LCG2 Kompakte, flache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppelkontaktgrill LCG2 Kompakte, flache
Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppelkontaktgrill LCG2 Kompakte, flache
Artikel-Nr.:
     2813-428-1961
Hersteller:
     Lincat
Herst.-Nr.:
     CD424
EAN/GTIN:
     5056105101130
Lincat Lynx 400 Elektrischer Doppelkontaktgrill LCG2
Kompakte, flache Edelstahlgeräte mit Gusseisenplatten, die eine hervorragende Wärmespeicherung bieten. Thermostatische Temperaturregelung für genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Leicht zu reinigen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
18.20 cm
Breite:
62.30 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
38.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,80*
€ 1.524,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,39*
€ 1.514,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,02*
€ 1.443,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,34*
€ 1.398,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,87*
€ 1.340,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.