Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Artikel-Nr.:
     2813-428-1967
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     FE143
EAN/GTIN:
     5050984639708
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Buffalo professionelle kompakte Mikrowelle programmierbar 17L 1800W
Mikrowellenherd aus Edelstahl mit pflegeleichtem, flachem Keramikboden, geeignet für GN 2/3-Behälter. Programmierbare Version mit 20 Programmen.

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
42.00 cm
Höhe:
56.30 cm
Gewicht:
31.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,83*
€ 1.119,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,80*
€ 1.095,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,21*
€ 1.026,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,68*
€ 1.002,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,88*
€ 980,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.