Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W Mikrowellenherd aus
Artikel-Nr.:
     2813-428-1969
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     FE142
EAN/GTIN:
     5050984639692
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Buffalo professionelle Mikrowelle programmierbar 34L 1800W
Mikrowellenherd aus Edelstahl mit pflegeleichtem, flachem Keramikboden, geeignet für GN 2/3-Behälter. Programmierbare Version mit 20 Programmen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36.80 cm
Breite:
52.80 cm
Höhe:
57.40 cm
Gewicht:
32.30 kg
Volumen:
34.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 772,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,26*
€ 1.111,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,65*
€ 1.100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,88*
€ 1.030,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,38*
€ 983,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.