Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und
Artikel-Nr.:
     2813-428-1992
Hersteller:
     Rowlett
Herst.-Nr.:
     CH188
EAN/GTIN:
     5050984686337
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Rowlett Esprit 6 Schlitz Toaster Rot mit 2 zusätzlichen Elementen und Sandwichkäfig
Ultra-schlank. Äußerst zuverlässig. Der Rowlett Esprit ist ideal für den Einsatz in der Gastro-Küche oder zu Hause - britisches Design in seiner besten Form. Lieferung mit Ersatzelementen und Sandwichkäfig.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20.70 cm
Breite:
50.80 cm
Höhe:
23.70 cm
Gewicht:
8.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.