Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Artikel-Nr.:
     2813-428-1996
Hersteller:
     Rowlett
Herst.-Nr.:
     CH178
EAN/GTIN:
     5050984686238
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster Weiß mit 2 Einsätzen und Sandwichkäfig
Ultra-schlank. Äußerst zuverlässig. Der Rowlett Esprit ist ideal für den Einsatz in der Gastro-Küche oder zu Hause - britisches Design in seiner besten Form. Lieferung mit Ersatzelementen und Sandwichkäfig.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20.70 cm
Breite:
28.80 cm
Höhe:
23.70 cm
Gewicht:
4.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.