Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowlett Esprit 2 Slot Toaster in Rot mit Sandwichkäfig Ultra-schlank. Äußerst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster in Rot mit Sandwichkäfig Ultra-schlank. Äußerst
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster in Rot mit Sandwichkäfig Ultra-schlank. Äußerst
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster in Rot mit Sandwichkäfig Ultra-schlank. Äußerst
Artikel-Nr.:
     2813-428-1998
Hersteller:
     Rowlett
Herst.-Nr.:
     CH180
EAN/GTIN:
     5050984686252
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
rowlett toaster
Rowlett Esprit 2 Slot Toaster in Rot mit Sandwichkäfig
Ultra-schlank. Äußerst zuverlässig. Der Rowlett Esprit ist ideal für den Einsatz im Haus oder in der Wohnung - britisches Design in seiner besten Form. Kochen Sie perfekt und erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie sich wünschen. Wird mit Ersatzelementen und Sandwichkäfig geliefert.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20.70 cm
Breite:
28.80 cm
Höhe:
23.70 cm
Gewicht:
4.90 kg
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,83*
€ 421,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.