Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm 325 x 176mm
Artikel-Nr.:
     2813-428-252
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     DW442
EAN/GTIN:
     5050984568084
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm
325 x 176mm Fassungsvermögen: 2,5L | GN 1/3 | Tiefe: 65mm

Weitere Informationen:
Breite:
17.60 cm
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 17,62*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,23*
€ 20,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.