Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm 325 x 176mm
Artikel-Nr.:
     2813-428-255
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     DW445
EAN/GTIN:
     5050984568077
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Vogue Strapazierfähiger GN-Behälter 1/3 Edelstahl 200mm
325 x 176mm Fassungsvermögen: 7,5L | GN 1/3 | Tiefe: 200mm

Weitere Informationen:
Breite:
17.60 cm
Gewicht:
0.86 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 26,83*
€ 36,11*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,61*
€ 37,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.