Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L Mit diesen Barkühlern
Artikel-Nr.:
     2813-428-344
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GL006
EAN/GTIN:
     5050984613258
Polar Serie G Barkühlschrank mit 3 Schiebetüren 330L
Mit diesen Barkühlern halten Sie Ihre beliebtesten Getränke perfekt gekühlt und griffbereit. Integrierte Temperaturkontrolle und halbautomatische Abtauung. Erhältlich in zwei Höhen und mit Schiebe- oder Schwingtüren. 350W | 3 Schiebetüren | R600a

Weitere Informationen:
Breite:
135 cm
Gewicht:
80.00 kg
Leistungsaufnahme:
350 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
83 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,03*
€ 818,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,83*
€ 864,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,80*
€ 974,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,12*
€ 964,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,84*
€ 917,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,62*
€ 881,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,03*
€ 823,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.