Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz Mit diesen
Artikel-Nr.:
     2813-428-346
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GL015
EAN/GTIN:
     5050984640056
Polar G-Serie 900 mm Barkühlschrank Eintürig 138 Liter Schwarz
Mit diesen Barkühlschränken mit integriertem Temperaturregler und automatischer Auftaufunktion halten Sie Ihre Bestseller gekühlt und servierbereit. Höhe: 900mm | 180W | Mit einer Schwingtür

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
52.00 cm
Gewicht:
48.00 kg
Leistungsaufnahme:
180 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,85*
€ 949,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,87*
€ 932,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,70*
€ 893,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,66*
€ 861,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,91*
€ 812,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.