Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau Moderne Umsetzung eines klassischen
Artikel-Nr.:
     2813-428-607
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     FB596
EAN/GTIN:
     5050984599347
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Bolero Bistro Bartisch mit Holzplatte grau
Moderne Umsetzung eines klassischen Designs. Stahlrahmen. Platte aus Esche. 1040(H) x 600(B) x 600(T)mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
60 cm
Gewicht:
13.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bolero bartisch, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.