Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero niedrige Bistrohocker aus Stahl Sitzhöhe 46cm Die Hocker sind aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolero niedrige Bistrohocker aus Stahl Sitzhöhe 46cm Die Hocker sind aus
Bolero niedrige Bistrohocker aus Stahl Sitzhöhe 46cm Die Hocker sind aus
Artikel-Nr.:
     2813-428-616
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     DL880
EAN/GTIN:
     5050984314896
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Gartenhocker
Bolero niedrige Bistrohocker aus Stahl Sitzhöhe 46cm
Die Hocker sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, der witterungsbeständig, leicht zu reinigen und bemerkenswert leicht ist. Der Tragegriff macht die Hocker noch praktischer, denn so lassen sie sich leicht bewegen und einfach verstauen, während die Gummifüße für Sicherheit und Stabilität sorgen. Pulverbeschichteter, verzinkter Stahl | Sitzhöhe: 460mm | Stapelbar | Schwarz | 4 Stück

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
40.00 cm
Gewicht:
3.45 kg
Weitere Suchbegriffe: barhocker bolero, barhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 27,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,83*
€ 169,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,55*
€ 167,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,19*
€ 160,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,06*
€ 154,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,48*
€ 132,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.