Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück Perfekt für
Artikel-Nr.:
     2813-428-641
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GM642
EAN/GTIN:
     5050984404559
Suchbegriffe:
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
Kantinenstuhl
bistrostühle bolero
Bolero Bistro Stühle aus verzinktem Stahl mit Holzsitz 4 Stück
Perfekt für Bars, Clubs und Restaurants. galvanisierter Stahl mit stilvollem und bequemem Sitz aus Eschenholz. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Verzinkter Stahl | Sitzfläche aus Eschenholz | Stapelbar | Sitzhöhe 445 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
43.40 cm
Gewicht:
6.60 kg
Weitere Suchbegriffe: bistro stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 61,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,20*
€ 358,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,81*
€ 355,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,73*
€ 336,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,43*
€ 332,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,61*
€ 291,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.