Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben Perfekt für den Gebrauch
Artikel-Nr.:
     2813-428-657
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     DR600
EAN/GTIN:
     5050984510960
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Olympia Hawthorne Edelstahl-Cocktailsieb kupferfarben
Perfekt für den Gebrauch in schicken Cafés und Cocktailbars. Hergestellt aus Edelstahl. rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
kupfer
Breite:
10.30 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.