| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-805 Herst.-Nr.: CE399 EAN/GTIN: 5050984418198 |
| |
|
| | |
| Hygiplas digitales Ofenthermometer Ofenthermometer mit Edelstahlfühler und Magnet, so dass Sie das Thermometer am Ofen befestigen und einfach die Temperatur im Auge behalten können. Verstellbare Anzeige von °C auf °F, Temperaturalam, Timer oder Uhr. Benötigt 2 x AAA Batterien. Temperaturbereich: 0°C bis +300°C
Weitere Informationen: | | Breite: | 6.70 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,91* | € 51,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 39,16* | € 53,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|