Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L Kraftkarton mit
Artikel-Nr.:
     2813-428-906
Hersteller:
     Colpac
Herst.-Nr.:
     FA372
EAN/GTIN:
     5012873016656
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Colpac Recycelbare Salatboxen mit Sichtfenster 1L
Kraftkarton mit PE-Beschichtung. Klare, beschlagfreie Fenster für gute Sicht. 1L | 200 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
20.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Salatbox
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 145,31*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 149,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,31*
€ 172,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,21*
€ 171,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,38*
€ 167,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,50*
€ 164,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,44*
€ 139,75
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.