| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-972 Herst.-Nr.: DW246 EAN/GTIN: 5050984562761 |
| |
|
| | |
| Fiesta Compostable kompostierbare Zuckerrohr Burgerboxen 14,9cm Vollständig kompostierbare und umweltfreundliche Alternative zu Styropor. Mit Klappdeckel. Geeignet für Burger, Falafel oder andere warme Speisen zum Mitnehmen. 14,9(B) x 15,2(L)cm | 500 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 14.90 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 72,09* | € 90,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,71* | € 135,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|