Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Servitherm 1,0 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Servitherm 1,0 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Servitherm 1,0 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Servitherm 1,0 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-053
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7204-001
EAN/GTIN:
     4006657720243
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Servitherm 1,0 l weiß
Kunststoff-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
22.30 cm
Durchmesser:
14.60 cm
Gewicht:
0.64 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,23*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 11,62*
€ 16,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,01*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,06*
€ 22,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.