Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-095
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     4006657020152
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro Push 1,5 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Edelstahl-Mantel mattiert. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist bruchsicher. Inhalt ca. 1,5 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Höhe:
25.00 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.68 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 36,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,82*
€ 36,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 39,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
caterado
433-195
ab € 4,56*
Sonstiges
Caterado
400-1658
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.