Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 0,6 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1014
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2212
EAN/GTIN:
     4006657022125
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 0,6 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung. Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt. Edelstahl-Mantel mattiert. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 0,6 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
16.20 cm
Durchmesser:
11.20 cm
Gewicht:
0.70 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
0.60 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 49,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,62*
€ 51,36*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 43,78*
€ 57,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.