Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Thermo-Cow 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Thermo-Cow 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Thermo-Cow 1,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1018
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2544-002
EAN/GTIN:
     4006657125444
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Thermo-Cow 1,0 l schwarz
Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Kunststoff-Mantel und Drehverschluss im Kuh-Design. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
26.80 cm
Durchmesser:
13.60 cm
Gewicht:
0.55 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 27,80*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,26*
€ 29,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.