Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Contur mattiert 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Contur mattiert 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Contur mattiert 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Contur mattiert 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1041
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     6534-6002
EAN/GTIN:
     4006657165341
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Contur mattiert 1,0 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Boden, Ausgießer und Drehverschluss aus Kunststoff. Edelstahl-Mantel hochglanzpoliert oder mattiert. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Höhe:
28.20 cm
Durchmesser:
11.60 cm
Gewicht:
0.81 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 39,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,16*
€ 41,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.