Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Wave 0,3 l blau Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Wave 0,3 l blau Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen
Helios Isolierkanne Wave 0,3 l blau Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen
Artikel-Nr.:
     2813-430-1054
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2941-008
EAN/GTIN:
     4006657429412
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Wave 0,3 l blau
Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drehverschluss. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 0,3 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
19.10 cm
Durchmesser:
12.80 cm
Gewicht:
0.43 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 21,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,08*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,84*
€ 23,15*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 26,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.